Įstatomas veržliaraktis 1-18 mm

Prekės Nr.: 657792 1-18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Plotis b 39 mm
Aukštis h 7,7 mm
Rakto dydis 18 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 20 mm
Įstatomas kotas 9×12 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas (smūgiams atsparus)
Produkto rūšis Įstatomas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657792 1-18
EAN / GTIN 4062406277406
Gamintojo numeris 657792 1-18

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį