{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 31,5 mm | |
Aukštis h | 7,7 mm | |
Rakto dydis | 14 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 20 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657792 1-14 | |
EAN / GTIN | 4062406277369 | |
Gamintojo numeris | 657792 1-14 |