Dinamometrinis raktas be įstatomo įrankio 300 Nm

Prekės Nr.: 657215 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 54,60 € /vnt.
  • 131,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalus sukimo momentas 300 Nm
    Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Serija MANOSKOP® 730 Quick
    Bendras ilgis L 520 mm
    Sūkių momento ribos 60 Nm - 300 Nm
    Sūkių momento ribos 50 lbfft - 220 lbfft
    Skalės padalijimas, 1 padala = 10 Nm
    Svoris 1 400 g
    Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 25 mm
    Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
    Indikatorius analoginis
    Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
    Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
    Matavimo prietaisai mechaninis
    Duomenys protokoluojami ne
    Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
    Feedback ryškus
    Padalos vertė, pasirenkama Nm
    Matavimo būdas Sukimo momentas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
    Norma DIN EN ISO 6789
    Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 475 mm
    Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 500 mm
    Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657215 300
    EAN / GTIN 4018754324071
    Gamintojo numeris 50184030

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
    Be įstatomo įrankio (bazinis modelis); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582657950.
    Mato vienetai: Nm, lbfft.

    Funkcija:

    Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.
    Greitas sukimo momento nustatymas pastumiamu reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

    Paskirtis:

    Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

    Standartas:

    Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Pastaba:

    Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.