Elektroninis dinamometrinis raktas 30 Nm

Prekės Nr.: 655345 30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 186,50 € /vnt.
  • 86,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2; ±3
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 30 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %; ±3 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 390 mm
Sūkių momento ribos 6 Nm - 30 Nm
Paleidimas 0,01 Nm
Svoris 1 400 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 17,5 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas LR3
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 299,2 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 316,7 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655345 30
EAN / GTIN 4045197503824

Aprašymas

Modelis:

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfcolis, kgfm.
Tvirtas dinamometrinis raktas su smūgiams atspariu korpusu, 2K rankena, dideliu ekranu ir perjungiama terkšle. Paprastas valdymas dideliais mygtukais. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia optinis ir akustinis signalas. Galima pasirinkti tarp dviejų darbo režimų - su maksimalios arba esamosios vertės rodmeniu. Kaupiklis gali išsaugoti iki 50 matavimo verčių.
Tvirta įstatoma terkšlė su perjungimo ratuku.

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę ±2%, prieš laikrodžio rodyklę ±3%.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys