Elektromechaninis dinamometrinis raktas 200 Nm

Prekės Nr.: 655290 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 54,60 € /vnt.
  • 131,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 200 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija MANOSKOP® 730DR
Bendras ilgis L 594 mm
Sūkių momento ribos 20 Nm - 200 Nm
Sūkių momento ribos 15 lbfft - 150 lbfft
Sūkių momento ribos 180 lbfin - 1 800 lbfin
Reguliuojamas suveikimas 0,5 Nm
Paleidimas 0,1 Nm
Svoris 1 663 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 25 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas Mignon, AA
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai elektroninė
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija taip
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis; ryškus; akustinis signalas
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 515 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 540 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655290 200
EAN / GTIN 4018754175659
Gamintojo numeris 96501820

Aprašymas

Modelis:

Unikalus elektromechaninis raktas, kuris turi dvi funkcijas: „rodymo” ir „atlaisvinimo”. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto. Pasiekta vertė rodoma ekrane ir gali būti perkelta į kompiuterį. Papildomas režimas „Rodymas” nuolat rodo tuo metu esantį sukimo momentą. Išsaugojama ir dokumentuojama iki 7500 priveržimo verčių. Automatinis mygtukų blokavimas apsaugo nuo netyčinio parametrų pakeitimo. Nuo pašalinių asmenų veiksmų galima apsisaugoti PIN kodu. Rakto matavimo ribos labai plačios. Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
  • Paprastas duomenų suvedimas: jei įstatomo įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
  • QuickRelease: patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
  • Tvirtas, kompaktiškas korpusas.
  • Nustatomos tolerancijos ribos, kurias pasiekus, gerai matomame ekrane pasikeičia spalvos.
  • Paprastas valdymas; visoms funkcijoms ir meniu valdymui užtenka 4 mygtukų.
  • 2 komponentų rankena, atspari alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.
  • USB sąsaja duomenų nuskaitymui.
Su įstatoma perjungiama terkšle.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 100 ir 200) arba tvirta lakštinio plieno dėžė (nuo dyd. 400) ir 2 baterijos (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Priedai pasirinktinai:

USB adapteris, kištukinės jungties laidas, programinė įranga SENSOMASTER 4.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.