Elektromechaninis dinamometrinis raktas 800 Nm

Prekės Nr.: 655290 800
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,00 € /vnt.
  • 131,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalus sukimo momentas 800 Nm
    Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %
    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Sąsaja USB sąsaja
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Serija MANOSKOP® 730DR
    Bendras ilgis L 1 253 mm
    Sūkių momento ribos 80 Nm - 800 Nm
    Sūkių momento ribos 60 lbfft - 600 lbfft
    Sūkių momento ribos 720 lbfin - 7 200 lbfin
    Reguliuojamas suveikimas 1 Nm
    Paleidimas 0,1 Nm
    Svoris 6 492 g
    Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 55 mm
    Pavaros keturbriaunis 3/4 in
    Įstatomų įrankių laikiklis 22×28 mm
    Indikatorius skaitmeninis
    Suveikimo signalas optinis; akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 2
    Baterijos tipas Mignon, AA
    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
    Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
    Matavimo prietaisai elektroninė
    QuickRelease / greitojo keitimo funkcija taip
    Duomenys protokoluojami taip
    Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
    Feedback rodantis; ryškus; akustinis signalas
    Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin; lbfft
    Matavimo būdas Sukimo momentas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
    Norma DIN EN ISO 6789
    Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 1 157 mm
    Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 1 212 mm
    Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 655290 800
    EAN / GTIN 4018754240067
    Gamintojo numeris 96501880

    Aprašymas

    Modelis:

    Unikalus elektromechaninis raktas, kuris turi dvi funkcijas: „rodymo” ir „atlaisvinimo”. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto. Pasiekta vertė rodoma ekrane ir gali būti perkelta į kompiuterį. Papildomas režimas „Rodymas” nuolat rodo tuo metu esantį sukimo momentą. Išsaugojama ir dokumentuojama iki 7500 priveržimo verčių. Automatinis mygtukų blokavimas apsaugo nuo netyčinio parametrų pakeitimo. Nuo pašalinių asmenų veiksmų galima apsisaugoti PIN kodu. Rakto matavimo ribos labai plačios. Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.
    Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
    • Paprastas duomenų suvedimas: jei įstatomo įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
    • QuickRelease: patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
    • Tvirtas, kompaktiškas korpusas.
    • Nustatomos tolerancijos ribos, kurias pasiekus, gerai matomame ekrane pasikeičia spalvos.
    • Paprastas valdymas; visoms funkcijoms ir meniu valdymui užtenka 4 mygtukų.
    • 2 komponentų rankena, atspari alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.
    • USB sąsaja duomenų nuskaitymui.
    Įstatoma terkšlė su perkišamu kvadratu.

    Standartas:

    Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Tiekiama:

    Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 100 ir 200) arba tvirta lakštinio plieno dėžė (nuo dyd. 400) ir 2 baterijos (1,5 V Mignon / AA / LR6).

    Priedai pasirinktinai:

    USB adapteris, kištukinės jungties laidas, programinė įranga SENSOMASTER 4.

    Pastaba:

    Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.