Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas su įstatoma terkšle 60 Nm

Prekės Nr.: 655230 60

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 54,60 € /vnt.
  • 131,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2
  • Sukimo kampo matavimo tikslumas: ±1
  • Sukimo kampo matavimo tikslumas: ±1
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalus sukimo momentas 60 Nm
    Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %
    Sukimo kampo matavimo tikslumas ±1 %
    Sukimo kampo matavimo tikslumas ±1 laipsniai
    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Sąsaja USB sąsaja
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Serija MANOSKOP® 714
    Bendras ilgis L 427 mm
    Sūkių momento ribos 6 Nm - 60 Nm
    Sūkių momento ribos 4,5 lbfft - 45 lbfft
    Sūkių momento ribos 54 lbfin - 540 lbfin
    Paleidimas 0,1 Nm
    Svoris 965 g
    Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 17,5 mm
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
    Indikatorius skaitmeninis
    Suveikimo signalas optinis; akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 4
    Įmontuotų baterijų Nr. 081557 LR3
    Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
    Matavimo prietaisai elektroninė
    Duomenys protokoluojami taip
    Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
    Feedback rodantis; ryškus
    Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin; lbfft
    Matavimo būdas Sukimo momentas; Sukimo kampas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
    Norma DIN EN ISO 6789
    Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 355 mm
    Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 372,5 mm
    Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 655230 60
    EAN / GTIN 2050002047075

    Aprašymas

    Modelis:

    Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifinių sukimo atvejų, kuriuos galima pavaizduoti schemose. 4 matavimo režimai: sukimo momentas ir sukimosi kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigos. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).
    Raktas galima valdyti ir išjungimo režime. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą arba sukimo kampą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto.
    Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
    • Perjungiama terkšlė
    • Paprastas matmenų suvedimas: jei įstatomo įrankio ilgis kitoks, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai perskaičiuoti pagal formules.
    • QuickRelease: patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
    • Integruotas automatinis kalibravimo priminimas: pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą
    • Duomenų išvestis: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.
    • Saugojimo talpa: iki 2500 matavimo verčių.
    • Paprastas valdymas: funkcijos pasirenkamos mygtukais su rodyklėmis. Aiški ir paprasta meniu struktūra.
    • Įspėjamieji signalai: − akustinis (zvimbimas) − optinis 3 LED-ais spalvotame ekrane
    • 2K rankena: atspari alyvai, tepalams, kurui, Skydrol.

    Elektromechaninis dinamometrinis raktas MANOSKOP® 714 sujungia biską, kas geriausia, iš abiejų pasaulių. Vartotojams naudingas tikslus elektroninis matavimas, tačiau jie taip pat jaučia ir girdi pažįstamą mechaninių dinamometrinių raktų „spragtelėjimą“.

    Standartas:

    Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Tiekiama:

    Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400, lakštinio plieno dėžėje) ir 4 baterijos (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB duomenų perdavimo laidas ir programinė įranga SENSOMASTER 4 matavimo duomenims perduoti.

    Pastaba:

    Atitinkamą Bluetooth modulį galima užsakyti per el. parduotuvę (Nr. 52110220).