{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 714 | |
Bendras ilgis L | 594 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 200 Nm | |
Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 180 lbfin - 1 800 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 1 663 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081557 LR3 | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis; ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 516 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 541 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655230 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047099 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas su įstatoma terkšle 200 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 648,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
336,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm ;lbfin ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm |
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis |
Duomenys protokoluojami | taip | taip |
Sūkių momento ribos | 20 ;200 | 40 ;200 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 | ±2 ;±3 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas ;Sukimo kampas | Sukimo momentas |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |