Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2“ 350 Nm

Prekės Nr.: 654471 350

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 178,50 € /vnt.
  • 121,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 350 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 10 Nm - 350 Nm
Indikatoriaus plotis 138 mm
Indikatoriaus aukštis 110 mm
Indikatoriaus gylis 117 mm
Svoris 2,7 kg
Adapteris su kvadratu 1/2 in
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654471 350
EAN / GTIN 5060207566506
Gamintojo numeris 43524

Aprašymas

Modelis:

  • Kompaktiškas, patogus tikrintuvas.
  • Varžtais pritvirtinamas prie lygaus paviršiaus (stalo, sienos ir t. t.).
  • LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.
  • Integruota Micro-USB-2.0 jungtis užtikrina maitinimą.
  • Mato vienetai: Nm.

Privalumai:

  • Paprasčiausias valdymas (klaidų sumažinimas iki minimumo).
  • Tinka ir vartotojams, kurie nėra „kalibravimo specialistai”.
  • Tik vienas mygtuko paspaudimas 0 padėčiai nustatyti.

Paskirtis:

Dinamometrinio rakto nustatymas ir patikrinimas.

Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida ±1%.

Tiekiama:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį