{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 %; ±2 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 Nm - 1 100 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 140 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 120 mm | |
Indikatoriaus gylis | 132,5 mm | |
Svoris | 3,5 kg | |
Adapteris su kvadratu | 3/4 in | |
Išorinis 6-briaunis | 27 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654471 1100 | |
EAN / GTIN | 5060207566520 | |
Gamintojo numeris | 43530 |