{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 30 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1,5 Nm - 30 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 175 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 64 mm | |
Indikatoriaus gylis | 72 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
Adapteris su kvadratu | 1/4 in; 3/8 in | |
Išorinis 6-briaunis | 10 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654471 30 | |
EAN / GTIN | 5060207566667 | |
Gamintojo numeris | 43518 |