{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 53,8 mm | |
Ilgis | 55 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 652010 36 | |
EAN / GTIN | 4991644410248 | |
Gamintojo numeris | 16400M 36MM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių galvučių rinkinys, 3/4 colio, Rakto dydis: 36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 53,8 mm | 54 mm | 54 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip |
Ilgis | 55 mm | 56 mm | 95 mm |
Rakto dydis | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |