{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 46,3 mm | |
Ilgis | 53 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 652010 30 | |
EAN / GTIN | 24991644410181 | |
Gamintojo numeris | 16400M 30MM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-briaunių galvučių rinkinys, 3/4 colio 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 46,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip |
Ilgis | 53 mm | 54 mm | 95 mm |
Rakto dydis | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |