{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 32,5 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 652010 19 | |
EAN / GTIN | 4991644410071 | |
Gamintojo numeris | 16400M 19MM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
IMPACT 6-briaunių galvučių rinkinys, 3/4 colio, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 32,5 mm | 44 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip |
Ilgis | 50 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |