{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 38,2 mm | |
Ilgis | 40 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651010 27 | |
EAN / GTIN | 4991644353200 | |
Gamintojo numeris | 14410M 27MM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 38,2 mm | 36 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip |
Ilgis | 40 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 27 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |