{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651010 14 | |
EAN / GTIN | 4991644353071 | |
Gamintojo numeris | 14410M 14MM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22 mm | 21 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip |
Ilgis | 38 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 14 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |