{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 36 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651020 27 | |
EAN / GTIN | 4045197336484 | |
Gamintojo numeris | 651020 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
IMPACT 6-briaunė 1/2 colio plonasienė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
14,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 36 mm | 38,7 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip |
Ilgis | 50 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 27 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |