IMPACT 6-briaunė 1/2 colio plonasienė galvutė Surface Drive 18 mm

Prekės Nr.: 651020 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 18 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 25 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651020 18
EAN / GTIN 4045197336439
Gamintojo numeris 651020 18

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.