{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 30 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651000 21 | |
EAN / GTIN | 4045197214935 | |
Gamintojo numeris | 651000 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys, Rakto dydis: 21mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje
14,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 30 mm | 28 mm | 30 mm | 31 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip | taip |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 85 mm |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |