{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 31 mm | |
Ilgis | 85 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651220 21 | |
EAN / GTIN | 4045197198907 | |
Gamintojo numeris | 651220 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys Surface Drive su nailonine įvore 21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | Daugiadantis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip |
Ilgis | 85 mm | 38 mm | 130 mm |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |