{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197214904 | |
Gamintojo numeris | 651000 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys, Rakto dydis: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
8,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
18,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 26,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip | taip |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Rakto dydis | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |