3/4 colio 12-briaunė galvutė 7/8 in

Prekės Nr.: 644600 7/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 7/8 in
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 33 mm
Ilgis 51 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 644600 7/8
EAN / GTIN 4018754009312
Gamintojo numeris 05410044

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3120-D 20

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį