{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1 5/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 56 mm | |
Ilgis | 67 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644600 1.5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754009442 | |
Gamintojo numeris | 05410066 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
3/4 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 1.5/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
42,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
17,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 67 mm | 90 mm | 64 mm |
Rakto dydis | 1 5/8 in | 1 5/8 in | 1 5/8 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |