{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34 mm | |
Ilgis | 51 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644600 15/16 | |
EAN / GTIN | 4018754009329 | |
Gamintojo numeris | 05410046 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 15/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
21,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
529 vnt. yra sandėlyje
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34,2 mm | 34,2 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 51 mm | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 51 mm | 90 mm |
Rakto dydis | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |