{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX60 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 13,2 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 23,7 mm | |
Ilgis | 58 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643650 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006724 | |
Gamintojo numeris | 03100060 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams TX60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
967 vnt. yra sandėlyje
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 23,7 | 22,5 | 22 |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 58 | 60 | 55 |
Torx® profilis | TX60 | TX60 | TX60 |
Profilio dydis A | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |