{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX20 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 3,8 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 55 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Gamintojo numeris | 03100020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 | 22,5 | 22 |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 55 | 60 | 55 |
Torx® profilis | TX20 | TX20 | TX20 |
Profilio dydis A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |