{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 6 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 120 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643300 6 | |
EAN / GTIN | 4018754006953 | |
Gamintojo numeris | 03151206 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
735 vnt. yra sandėlyje
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
6,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 120 mm | 120 mm |
su rutuline galvute | ne | |
Šešiabriaunis | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |