{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 14 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 23,7 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643300 14 | |
EAN / GTIN | 4018754007028 | |
Gamintojo numeris | 03151414 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
17,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 165 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
921 vnt. yra sandėlyje
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 23,7 mm | 25 mm | 24 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Šešiabriaunis | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | ||
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |