{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754007004 | |
Gamintojo numeris | 03151410 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
14,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 188 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
14,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 631 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Šešiabriaunis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |