Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams E16

Prekės Nr.: 642700 E16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis E16
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Profilio dydis A 14,7 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 19 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642700 E16
EAN / GTIN 4018754007295
Gamintojo numeris 03270016

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Nenuslysta už varžtų kampų. Tausojamos varžtų galvutės ir veržlės. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį