Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams E14

Prekės Nr.: 642700 E14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis E14
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    Profilio dydis A 12,9 mm
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 16,7 mm
    Ilgis 38 mm
    Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams
    Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
    Paviršius ant nikelio chromuoti
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 642700 E14
    EAN / GTIN 4018754007288
    Gamintojo numeris 03270014

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
    Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Nenuslysta už varžtų kampų. Tausojamos varžtų galvutės ir veržlės. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį