Perjungiama 1/2 colio terkšlė, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 640100 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 266 mm
Dantų skaičius 36
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640100 1/2
EAN / GTIN 4018754013173
Gamintojo numeris 13111010
Gamintojas STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.
DIN 3122-D 12,5

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį