3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX10

Prekės Nr.: 637560 TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX10
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Profilio dydis A 2,7 mm
⌀ iš pavaros pusės 17,8 mm
Ilgis 49 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637560 TX10
EAN / GTIN 4018754002818
Gamintojo numeris 02100010

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį