1/4 colio kardaninis šarnyras 1/4

Prekės Nr.: 633500 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 37 mm
su QuickRelease ne
Produkto rūšis Šarnyras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 633500 1/4
EAN / GTIN 4018754012237
Gamintojo numeris 11020000

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.
Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti.

Standartas:

DIN 3123-C 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


1/4 colio kardaninis šarnyras  1/4

1/4 colio kardaninis šarnyras 1/4

reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 141 vnt. yra sandėlyje
10,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 840 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
Pavaros keturbriaunis 1/4 in 1/4 in 1/4 in
visas ilgis 37 mm 38 mm 36 mm
su QuickRelease ne ne ne
Produkto rūšis Šarnyras Šarnyras Šarnyras

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį