1/4 colio ilgintuvas 150 mm

Prekės Nr.: 632400 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 632400 150
EAN / GTIN 4018754012213
Gamintojo numeris 11010002

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.
Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti.

Standartas:

DIN 3123-B 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


1/4 colio ilgintuvas  150 mm

1/4 colio ilgintuvas 150 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje
9,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 685 vnt. yra sandėlyje
4,19 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 010 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 797 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
Pavaros keturbriaunis 1/4 1/4 1/4 1/4
visas ilgis 150 150 150 150
Produkto rūšis Ilgintuvas Ilgintuvas Ilgintuvas Ilgintuvas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį