{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
visas ilgis | 117 mm | |
Dantų skaičius | 22 | |
Darbinis kampas | 16,4 laipsniai | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Terkšlė | |
USP1 | galimybė perjungti | |
USP2 | Darbinis kampas 16,4°, ilgis 117 mm |
Produkto numeris | 632000 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754177738 | |
Gamintojo numeris | 11111010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Perjungiama terkšlė, 1/4″, Tipas: 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
470 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
811 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Darbinis kampas | 16,4 laipsniai | 5 laipsniai |
visas ilgis | 117 mm | 116 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuoti |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 22 | 72 |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė |