{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-13 mm | |
Ilgis | 227 mm | |
Plotis | 131 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
su QuickRelease | ne | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 630066 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261505 | |
Gamintojo numeris | 96011119 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 13 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
561 vnt. yra sandėlyje
171,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
861 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 505 vnt. yra sandėlyje
81,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Plotis | 131 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Aukštis | 57 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Ilgis | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |