{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX8 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Profilio dydis A | 2,3 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 11,6 mm | |
Ilgis | 28 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631801 TX8 | |
EAN / GTIN | 4018754001125 | |
Gamintojo numeris | 01350008 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas, Torx® profilis: TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 11,6 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 28 mm | 36 mm |
Torx® profilis | TX8 | TX8 |
Profilio dydis A | 2,3 mm | 2,3 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |