{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX40 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Profilio dydis A | 6,6 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 11,6 mm | |
Ilgis | 28 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631801 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754001200 | |
Gamintojo numeris | 01350040 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 11,6 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 28 mm | 36 mm |
Torx® profilis | TX40 | TX40 |
Profilio dydis A | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |