{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 4,5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 7,4 mm | |
Ilgis | 24,8 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631225 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496959 | |
Gamintojo numeris | 631225 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 349 vnt. yra sandėlyje
3,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 571 vnt. yra sandėlyje
2,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
629 vnt. yra sandėlyje
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |