{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
tinka coliams (amerikietiški matmenys) | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18 mm | |
Ilgis | 24,8 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631225 13 | |
EAN / GTIN | 4045197497154 | |
Gamintojo numeris | 631225 13 |