Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 41 vnt., Tipas: SD

Prekės Nr.: 630325 SD
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 338 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Raktų pločiai Surfacedrive: 4-14
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 41
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Raktų pločiai Surfacedrive 4-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-6 mm
6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
Kvadratas su Wobble-Fix galima pasukti
Pakuotė ABS plastikinė dėžė, rakinama.
Ilgis 257 mm
Plotis 147 mm
Aukštis 45 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Stalčiaus užpildymo lygis G 5×10
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Gamintojo numeris 630325 SD
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir naujovišku, patogiu naudoti greituoju užraktu. Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobbel-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M10.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 − M4 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

galvutės 6-briaunės, Surface Drive: 13 vnt. Nr. 631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. kaip Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. kaip Nr. 675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 6 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. 632829 dyd. 146
ilgintuvai „Wobble-Fix”: 2 vnt. 632519 dyd. 50; 100
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4 su išmetikliu
jungiamasis kotas E 6,3: 1 vnt., panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K, skirtas 1/4 colio antgaliams C 6,3
jungiamasis kaištis: 1 antgalio kotas mova E 6,3 − kvadratas 1/4 colio
perėjimas antgaliams: 1 vnt., panašus į Nr. 676800 1/4 colio 4-briaunė galvutė – 1/4 colio šešiabriaunis antgalis
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį