12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 630950 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 12 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 16,5 mm
Ilgis 23 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630950 12
EAN / GTIN 4018754000371
Gamintojo numeris 01030012

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, AS-drive profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm

12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 064 vnt. yra sandėlyje
2,86 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 221 vnt. yra sandėlyje
3,56 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 888 vnt. yra sandėlyje
4,23 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
747 vnt. yra sandėlyje
2,99 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 16,5 mm 16,8 mm 16,9 mm 16,9 mm 16,9 mm 16,9 mm 16,9 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas 12-briaunis užmaunamas raktas 12-briaunis užmaunamas raktas
Pavaros keturbriaunis 1/4 in 1/4 in 1/4 in 1/4 in 1/4 in 1/4 in 1/4 in
Ilgis 23 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 25 mm 50 mm
Rakto dydis 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį