{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 7,9 mm | |
Ilgis | 23 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 630950 5 | |
EAN / GTIN | 4018754000302 | |
Gamintojo numeris | 01030005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
995 vnt. yra sandėlyje
2,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 577 vnt. yra sandėlyje
3,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 720 vnt. yra sandėlyje
3,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |