Kablinis raktas su kakliuku, Išoriniam veržlių ⌀: 25/28mm

Prekės Nr.: 628500 25/28
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1810A
Gamintojo pavadinimas DIN 1810B
išoriniam veržlių ⌀ 25 mm - 28 mm
visas ilgis 136 mm
Kakliuko⌀ 3 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628500 25/28
EAN / GTIN 4020772054908
Gamintojo numeris 54908
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su kakliuku pagal DIN 1810 B.

Paskirtis:

Apvalioms veržlėms su radialinėmis kiaurymėmis DIN 1816.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį