Kablinis raktas su kakliuku 135/145 mm

Prekės Nr.: 628500 135/145
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1810A
Gamintojo pavadinimas DIN 1810B
išoriniam veržlių ⌀ 135 mm - 145 mm
visas ilgis 385 mm
Kakliuko⌀ 8 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628500 135/145
EAN / GTIN 4020772055028
Gamintojo numeris 55020

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su kakliuku pagal DIN 1810 B.

Paskirtis:

Apvalioms veržlėms su radialinėmis kiaurymėmis DIN 1816.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį