Kablinis raktas su kakliuku 155/165 mm

Prekės Nr.: 628500 155/165
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 1810A
    Gamintojo pavadinimas DIN 1810B
    išoriniam veržlių ⌀ 155 mm - 165 mm
    visas ilgis 385 mm
    Kakliuko⌀ 8 mm
    Produkto rūšis Kablinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 628500 155/165
    EAN / GTIN 4020772055035
    Gamintojo numeris 55038

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
    Kablinis raktas su kakliuku pagal DIN 1810 B.

    Paskirtis:

    Apvalioms veržlėms su radialinėmis kiaurymėmis DIN 1816.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį