6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiška rankena, Šešiabriaunis: 3mm

Prekės Nr.: 627511 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
690 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 3 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 187 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627511 3
EAN / GTIN 4045197951083
Gamintojo numeris 627511 3

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Smūgiams atspari rankena su optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį