6-briaunis lenktas raktas, ilgas nerūdijantysis plienas 3 mm

Prekės Nr.: 627320 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3950 PKL
Šešiabriaunis 3 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Kojelės ilgis 123×21 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627320 3
EAN / GTIN 4013288111296
Gamintojo numeris 05022703001

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Nerūdijantysis aukštos kokybės plienas, grūdintas vakuume ledu, Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą.