6-briaunis lenktas raktas, ilgas nerūdijantysis plienas 2 mm

Prekės Nr.: 627320 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3950 PKL
Šešiabriaunis 2 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Kojelės ilgis 101×16 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627320 2
EAN / GTIN 4013288111272
Gamintojo numeris 05022701001

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Nerūdijantysis aukštos kokybės plienas, grūdintas vakuume ledu, Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą.